• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alligator® Wasserpumpenzange mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen verchromt 250 mm

Artikel-Nr.: 88 03 250
Netto: 30,45 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 88 03 250
EAN / GTIN 4003773005742
Herstellernummer 88 03 250
L-Nummer L70010 749

Beschreibung

Beschreibung:

  • guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
  • mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität
  • selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
  • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
  • durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
  • robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung
  • besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
  • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

Merkmal:

  • Einstellpositionen: 9
  • Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 2
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50mm
  • verchromt
  • mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb